Aiphone - Façade aluminium anodisé champagne chapeau et culotte de gendarme - PGTBCHG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
construction modulaire - Non
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596306049
Réf. Sonepar
00084630604
Réf. Fournisseur
PGTBCHG
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
construction modulaire:
Non
couleur:
or
type de fonctionnement:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
avec boucle magnétique auditive:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
455 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
455 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
5 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non