Aiphone - Façade en aluminium naturel pour gtdmblvn - PGTBAL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Façade en aluminium naturel pour gtdmblvn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de fonctionnement - autre

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596305332

Réf. Sonepar

00084630533

Réf. Fournisseur

PGTBAL

Marque

Aiphone

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

type de fonctionnement:

autre

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

425 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

425 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

5 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Façade en aluminium anodisé naturel pour intégration dans la platine GTDMBLVN encastrée - Prévoir la platine GTDMBLVN

Les Atouts de l'article:

Façade aluminium naturel pour platine GTDMBLVN pour un meilleur design