Aiphone - Façade finition noire satinée pour module défilement des noms GTNSB - GTNSPLB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307374
Réf. Sonepar
00084630737
Réf. Fournisseur
GTNSPLB
Marque
Aiphone
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7048
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
110 mm
hauteur:
96 mm
Les Atouts de l'article:
Pour équiper votre platine GT modulaire et protéger l'électronique. En zamak, résistante au vandalsime. Finition noire satin.


