Aiphone - Façade inox 2 mm encastré avec clavier codé pour kits jvs1f & platine jvdvf - KVKF

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Façade inox 2 mm encastré avec clavier codé pour kits jvs1f & platine jvdvf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596308210

Réf. Sonepar

00084630821

Réf. Fournisseur

KVKF

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

hauteur de la façade:

309 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur:

309 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

282 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

traitement des surfaces:

brossé

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

Façade d'adaptation inox 2 mm encastrée avec clavier 100 codes pour kits vidéo JVS1F & platine JVDVF