Aiphone - Façade inox 2 mm saillie avec clavier codé pour kits jvs1f & platine jvdvf - KVKS

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Façade inox 2 mm saillie avec clavier codé pour kits jvs1f & platine jvdvf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de fonctionnement - autre

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596308227

Réf. Sonepar

00084630822

Réf. Fournisseur

KVKS

Réf. Commerciale

Aiphone

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

0

type de fonctionnement:

autre

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

313 mm

largeur de la façade:

139 mm

hauteur:

313 mm

largeur:

139 mm

profondeur:

40 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Façade d'adaptation inox 2 mm saillie avec clavier 100 codes pour kits vidéo JVS1F & platine JVDVF

Les Atouts de l'article:

Une façade d'aptation pour avoir un contrôle d'accès par clavier codé avec sa platine série JV; pose en saillie