Aiphone - Façade inox a316l qualité marine pour gtdmblvn - PGTI316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
type de fonctionnement - autre
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596306032
Réf. Sonepar
00084630603
Réf. Fournisseur
PGTI316
Marque
Aiphone
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
type de fonctionnement:
autre
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
425 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
425 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
5 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


