Aiphone - Façade inox encastrée avec clavier 100 codes 2 relais pour jmdvfl - KJMDVFL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Façade inox encastrée avec clavier 100 codes 2 relais pour jmdvfl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de fonctionnement - autre

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596303598

Réf. Sonepar

00084630359

Réf. Fournisseur

KJMDVFL

Marque

Aiphone

technique d'installation:

indépendant du système

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

type de fonctionnement:

autre

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

379 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

379 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

349 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Façade inox - Pose encastrée - Avec clavier 100 et codes 2 relais - Pour installation avec JPDVFL (à prévoir)

Les Atouts de l'article:

façade platine pour adaptation des caméras, encastrée avec clavier intégré rétro éclairé (platines livrées vierges)