Aiphone - Façade inox saillie & clavier codé pour kit enc. JP & JO - KJKS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 0
type de fonctionnement - autre
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER VIDEO VILLA JO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596357324
Réf. Sonepar
00084635732
Réf. Fournisseur
KJKS
Marque
Aiphone
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
0
type de fonctionnement:
autre
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
313 mm
largeur de la façade:
139 mm
hauteur:
313 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
40 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Une façade d'aptation pour avoir un contrôle d'accès par clavier codé avec sa platine série JP ou JO