Aiphone - Façade préperçée en zamak 2 trous pour gt - GFBP4

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Façade préperçée en zamak 2 trous pour gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596300641

Réf. Sonepar

00084120350

Réf. Fournisseur

GFBP4

Réf. Commerciale

Aiphone

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

autre

couleur:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7048

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

110 mm

hauteur:

95 mm

Façade en zamak - Résistante au vandalisme - Façade vierge sans bouton d'appel - 2 perçages au diamètre 25 mm pour Vigik

Les Atouts de l'article:

Pour faciliter l'accès aux bâtiments rien de mieux que la façade percées 2 trous pour perçage VIGIK