Aiphone - Flexible inox de 40 cm avec embouts pour câble diamètre maxi : 13mm - ELFX2B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Flexible inox de 40 cm avec embouts pour câble diamètre maxi : 13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 13 mm

  • couleur - argent

  • matériau - autre

  • nombre de cloisons fixes - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596308203

Réf. Sonepar

00084630820

Réf. Fournisseur

ELFX2B

Réf. Commerciale

Aiphone

hauteur:

13 mm

largeur:

13 mm

couleur:

argent

matériau:

autre

nombre de cloisons fixes:

2

sans halogène:

Oui

longueur:

500 mm

section transversale utile:

31.4 mm²

plus petit rayon de courbure, horizontal:

250 mm

plus petit rayon de courbure, vertical:

250 mm

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

autre

Flexible passe-câble pour porte - Inox de 40 cm avec embouts et vis de fixation pour câble diamètre maxi : 13 mm