Aiphone - Gâche 1 temps encastrée ou saillie, 12vcc/300ma - 12vac/250ma simple empênage - EL12S

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Gâche 1 temps encastrée ou saillie, 12vcc/300ma - 12vac/250ma simple empênage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - autre

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4968249314936

Réf. Sonepar

00084100691

Réf. Fournisseur

EL12S

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

autre

mode de travail:

courant de travail

type de loquet:

loquet standard

type de construction:

asymétrique

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

160 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

31 mm

composition:

complet

avec dispositif de blocage:

Non

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

AC/DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

contact à impulsion:

Non

loquet d'ouverture de porte réglable:

Oui

gâche réglable:

Oui

guide de verrouillage intégré:

Oui

pour glissière de pêne demi-tour:

Non

type de déverrouillage:

sans

fonctionnement continu (100% ED):

Non

déverrouillage mécanique:

Non

convient pour porte coupe-feu:

Non

convient pour porte pare-fumée:

Non

embout arrondi:

angulaire

avec gâche:

Oui

forme d'entrée de serrure:

autre

gâche de matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur de base de la gâche:

autre

longueur de la gâche:

105 mm

largeur de la gâche:

20.5 mm

épaisseur de la plaque de frappe:

3 mm

pour contact d'interrupteur à pêne préparé:

Non

catégorie d'utilité selon EN 14845:

autre

fonctionnement durable selon EN 14846:

autre

masse de la porte, force de serrage selon EN 14845:

0

convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845:

0

sécurité - protection individuelle selon EN 14845:

0

condition environnementale selon EN 14845:

0

sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845:

0

mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845:

0

mode de fonctionnement mécanique à effet de protection selon EN 14845:

0

Gâche 1 temps - Asymétrique - Pose encastrée ou pose saillie, 12 Vcc / 300 mA - 12Vac / 250 mA - Simple empênage

Les Atouts de l'article:

Gâche 1 temps encastrée ou saillie réversible à tétière simple