Aiphone - Interface, 2 commandes de gâche pour kb3mrd - RY3DL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Interface, 2 commandes de gâche pour kb3mrd

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249450092

Réf. Sonepar

00084110725

Réf. Fournisseur

RY3DL

Marque

Aiphone

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

74 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

42 mm

Interface pour 2 commandes de gâche pour JP4MED - Commande d'ouverture sélective avec 1 seul bouton - Alimentation en 12/24 Vcc, 30 mA ou 12/16 Vca, 60 mA

Les Atouts de l'article:

Commande d’ouverture sélective de porte avec 1 seul bouton