Aiphone - Interface ip avec commande de 20 relais déportés - IXGWLCRY20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - autre
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF IP IXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307060
Réf. Sonepar
00084630706
Réf. Fournisseur
IXGWLCRY20
Marque
Aiphone
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
autre
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
12
matériau:
plastique
largeur:
210 mm
hauteur:
108.5 mm
profondeur:
61 mm


