Aiphone - Interface ip modulaire pour système gt étendu - GTMCX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - transformer/convertir
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249556398
Réf. Sonepar
00084955639
Réf. Fournisseur
GTMCX
Marque
Aiphone
fonction:
transformer/convertir
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
12
matériau:
plastique
largeur:
210 mm
hauteur:
108.5 mm
profondeur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
interface IP pour système étendu GT


