Aiphone - Interface ip multi fonction avec 4 entrées et 10 relais en sortie - IXWMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249651864
Réf. Sonepar
00084965186
Réf. Fournisseur
IXWMA
Marque
Aiphone
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système multifilaire
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
245 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur multifonction idéal pour le PPMS pour déclencher une alerte


