fin de vie

Aiphone - Interface ip pour jp4med, 3 smartphones extensible a 5. compatible android, ios - JPTLIIPA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Interface ip pour jp4med, 3 smartphones extensible a 5. compatible android, ios

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - interface systèmes LAN

  • mode de pose - saillie

  • protocole - TCP/IP

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596305844

Réf. Sonepar

00084630584

Réf. Fournisseur

JPTLIIPA

Réf. Commerciale

Aiphone

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

interface systèmes LAN

mode de pose:

saillie

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

nombre de canaux:

1

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Oui

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP44

Interface IP pour JP4MED jusqu'à 3 smartphones (ou tablettes) extensible à 5. Compatible Android et iOS - Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Pour accroître votre sécurité et éventuellement simuler votre présence recevez tous les appels de votre portier JP sur votre smartphone; Application compatible Ios et Android