Aiphone - Interface téléphonique avec alim pour gamme gt - GTTLI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface télécommunication
largeur en nombre de modules - 0
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596301815
Réf. Sonepar
00084630181
Réf. Fournisseur
GTTLI
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle:
interface télécommunication
largeur en nombre de modules:
0
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
1
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Interface téléphonique pour renvoyer les appels depuis le portier sur votre téléphone fixe avec ouverture de porte à distance. Idéale pour le maintien à domicile