Aiphone - Kit audio 2 fils intégral m.l, plat. saillie alu, 1 bouton, 1 transfo & 2 postes - DB2INT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 5
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
KIT AUDIO VILLA MAINS LIBRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249569398
Réf. Sonepar
00084000018
Réf. Fournisseur
DB2INT
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
5
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit audio complet 2 postes audio pour améliorer votre sécurité et confort au quotidien


