Aiphone - Kit audio platine alu saillie 2 boutons, 2 combinés et 1 transformateur - KITDA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système multifilaire
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KIT AUDIO VILLA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596301242
Réf. Sonepar
00084110548
Réf. Fournisseur
KITDA2
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
avec vidéo:
Non
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de postes intérieurs:
1
nombre max. de platines de rue:
1
peut être connecté à un smartphone:
Non
communication interne:
Non
mains libres:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non