Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 4bp, 4 postes maîtres mains-libres, 4 transfo - KITDB4

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 4bp, 4 postes maîtres mains-libres, 4 transfo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 4

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

KIT AUDIO VILLA MAINS LIBRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4968249569626

Réf. Sonepar

00084000012

Réf. Fournisseur

KITDB4

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

4

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

avec vidéo:

Non

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de postes intérieurs:

5

nombre max. de platines de rue:

1

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Oui

mains libres:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 4 postes maîtres mains-libres et 4 transformateurs(DA4DS+4xDA1MD+4xPT1211DR)