Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 3 combinés et 1 transformateur - KITDA3

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 3 combinés et 1 transformateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 1

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596301259

Réf. Sonepar

00084110549

Réf. Fournisseur

KITDA3

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

1

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

3

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

1

communication interne:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Kit audio platine alu saillie 4 boutons d'appel, 3 combinés et 1 transformateur (DA4DS + 3 x DA1MD + PT1211DR)

Les Atouts de l'article:

Kit audio avec une platine saillie 3 boutons trois combinés pour sécuriser votre logement