Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 4 combinés et 1 transformateur - KITDA4

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 4 combinés et 1 transformateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 4

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596301266

Réf. Sonepar

00084110550

Réf. Fournisseur

KITDA4

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

4

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

avec vidéo:

Non

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de postes intérieurs:

1

nombre max. de platines de rue:

1

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Non

mains libres:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Kit audio platine alu saillie 4 boutons d'appels, 4 combinés et 1 transformateur (DA4DS + 4 x DA1MD + PT1211DR)