Aiphone - Kit audio platine alu saillie 4bp, 3 postes maîtres mains-libres, 3 transfo - KITDB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 5
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KIT AUDIO VILLA MAINS LIBRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249569510
Réf. Sonepar
00084000011
Réf. Fournisseur
KITDB3
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
5
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
3
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
communication interne:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
Les Atouts de l'article:
kit audio saillie 4 boutons pour 3 postes mains libres extensible à 4 postes intérieur avec intercommunication pour faciliter le quotidien des utilisateurs


