Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Kit vidéo access. b magnét. plat inox enc. jpdvflbm+jp4med+ps2420dm sans mémoire - JPS4AEDFLBMSMEM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit vidéo access. b magnét. plat inox enc. jpdvflbm+jp4med+ps2420dm sans mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 8

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PORTIER VIDEO TACTILE ACCESSIBILITE JP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596307077

Réf. Sonepar

00084630707

Réf. Fournisseur

JPS4AEDFLBMSMEM

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

8

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

acier inoxydable (inox)

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

4

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit vidéo accessibilité avec boucle magnétique, platine inox encastrée JPDVFLBM, moniteur JP4MED SANS MÉMOIRE d'images et alimentation PS2420DM

Les Atouts de l'article:

La solution pour sécuriser vos bâtiments avec la platine vidéo encastrée 1 bouton accessibilité; moniteur sans mémoire d'images