Aiphone - Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7 - 2 fils intégral - JVS1F

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7 - 2 fils intégral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 2

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4968249531425

Réf. Sonepar

00084953142

Réf. Fournisseur

JVS1F

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

2

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

acier inoxydable (inox)

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit vidéo avec platine inox 2 fils intégral - Pose encastrée - Comprenant : 1 x platine JVDVF, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7'' - Communication mains libres

Les Atouts de l'article:

Le kit vidéo 1 bouton, 2 fils intégral, encastré pour remplacer votre vieille sonnette sans ajoputer de fil