Aiphone - Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7 - 2 fils intégral - JVS1V

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7 - 2 fils intégral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4968249531401

Réf. Sonepar

00084953140

Réf. Fournisseur

JVS1V

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

anthracite

avec vidéo:

Oui

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

2

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Non

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7'' - Communication mains libres