Aiphone - Module adresse en zamak avec éclairage gamme gt - GTAD

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Module adresse en zamak avec éclairage gamme gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249575566

Réf. Sonepar

00084957556

Réf. Fournisseur

GTAD

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

module d'information

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

45 mm

Module électronique adresse - Rétro-éclairé - Permet d'indiquer un numéro de rue ou autre indication

Les Atouts de l'article:

Complétez votre platine modulaire avec le module adresse à éclairage LED;