Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Module clavier 100 codes 2 relais avec façade pour gamme gt - GTAC

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Module clavier 100 codes 2 relais avec façade pour gamme gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4968249575238

Réf. Sonepar

00084957523

Réf. Fournisseur

GTAC

Marque

Aiphone

modèle:

module de commande

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Oui

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Oui

nombre d'utilisateurs:

500

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

29 mm

Module électronique avec clavier codé 100 codes et 2 relais - Livré avec façade en zamak - Résistant au vandalisme

Les Atouts de l'article:

Complétez votre platine modulaire avec le module clavier GTAC avec 100 codes programmables par face avant, 2 voyants d'ouverture de porte et réglage d'ouverture de porte;