Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Module clavier 20 codes et programmation des noms gamme gt - GT10K

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Module clavier 20 codes et programmation des noms gamme gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249575344

Réf. Sonepar

00084957534

Réf. Fournisseur

GT10K

Marque

Aiphone

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

12

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Oui

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Oui

nombre d'utilisateurs:

500

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

106 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

43 mm

Module électronique avec clavier 20 codes - Pour le contrôle d'accès par code - Programmation des noms des platines gamme GT - Appel direct au résident

Les Atouts de l'article:

Module clavier pour parfaire votre platine, avec programmation du système mains libres GT, jusqu'à 500 codes pour le contrôle d'accès, programmation du défilement de noms