Aiphone - Module clavier codé seul livré sans façade - AC10U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - autre
matériau - plastique
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CLAVIERS CODES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249553236
Réf. Sonepar
00084955323
Réf. Fournisseur
AC10U
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Oui
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Module électronique clavier pour encastrement personnalisé, adpatation à une façade métallique et remplacement