Aiphone - Module défilement de noms avec afficheur vfd gamme gt - GTNSB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 4
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249556084
Réf. Sonepar
00084955608
Réf. Fournisseur
GTNSB
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
4
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
500
avec fonction jour/nuit:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
49 mm
Les Atouts de l'article:
module afficheur défilement de noms pour platine GT