Aiphone - Module micro/hp avec lecteur nfc pour vigik - GTDBVN

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Module micro/hp avec lecteur nfc pour vigik

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249555988

Réf. Sonepar

00084955598

Réf. Fournisseur

GTDBVN

Marque

Aiphone

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

53 mm

Module électronique GT avec micro/haut-parleur - Compatible Vigik HEXACT ou UGVLOG+ - Avec pictogrammes lumineux et synthèse vocale - Lecteur technologie NFC pour la programmation et mise jour des noms

Les Atouts de l'article:

module micro HP avec synthèse vocale, pictogrammes et NFC