Aiphone - Moniteur blanc vidéo ip / sip écran tactile 7'' avec combiné - IXMV7HW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - NTSC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249585091
Réf. Sonepar
00084958509
Réf. Fournisseur
IXMV7HW
Réf. Commerciale
Aiphone
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
blanc
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
NTSC
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur blanc avec combiné tactile pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéo compatible ONVIF et SIP