Aiphone - Moniteur blanc vidéo ip / sip écran tactile 7'', boucle magnétique au combiné - IXMV7HWLA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Moniteur blanc vidéo ip / sip écran tactile 7'', boucle magnétique au combiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - technique de réseau

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • protocole d'image - NTSC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700596306360

Réf. Sonepar

00084630636

Réf. Fournisseur

IXMV7HWLA

Réf. Commerciale

Aiphone

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

protocole d'image:

NTSC

type d'interface:

TCP/IP

pilotage vidéo:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste maître vidéo blanc - IP compatible SIP et ONVIF profil S - Ecran tactile 7'' - Combiné boucle mag. ou mains libres - Alimenté par PoE - Transfert d'appel en cascade jusqu'à 200 postes - Communication audio & vidéo entre postes maîtres

Les Atouts de l'article:

Poste intérieur blanc IP avec boucle magnétique au combiné tactile pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéocompatible ONVIF et SIP