Aiphone - Moniteur ip, écran tactile 7'', mains libres, saillie, alim. poe, boucle magnét. - IXG2C7L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - noir
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - NTSC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER COLLECTIF IP IXG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249566991
Réf. Sonepar
00084956699
Réf. Fournisseur
IXG2C7L
Réf. Commerciale
Aiphone
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
noir
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
NTSC
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le moniteur 100% tactile avec boucle magnétique connecté en IP idéal pour le collectif