Aiphone - Moniteur mains libres écran 7 avec zoom 9 zones, boucle mag. & wi-fi intégré - GT1C7WL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Moniteur mains libres écran 7 avec zoom 9 zones, boucle mag. & wi-fi intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • protocole d'image - NTSC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4968249566304

Réf. Sonepar

00084956630

Réf. Fournisseur

GT1C7WL

Réf. Commerciale

Aiphone

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

protocole d'image:

NTSC

type d'interface:

TCP/IP

pilotage vidéo:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur couleur mains libres - écran 7 tactile - Mémoire d'images - zoom 9 zones - Boucle magnétique & Wi-Fi intégré