Aiphone - Moniteur maître abs écran 7 pour gamme jv - 2 fils intégral - JV1MD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - NTSC
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER VIDEO VILLA JV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249531753
Réf. Sonepar
00084953175
Réf. Fournisseur
JV1MD
Réf. Commerciale
Aiphone
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
NTSC
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
mains libres:
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
230 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
21 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non