Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Moniteur noir vidéo ip / sip écran tactile 7'' avec combiné - IXMV7HB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Moniteur noir vidéo ip / sip écran tactile 7'' avec combiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - technique de réseau

  • couleur - noir

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • protocole d'image - NTSC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249585183

Réf. Sonepar

00084958518

Réf. Fournisseur

IXMV7HB

Marque

Aiphone

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

noir

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

protocole d'image:

NTSC

type d'interface:

TCP/IP

pilotage vidéo:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste maître vidéo noir - IP compatible SIP et ONVIF profil S - Ecran tactile 7'' - Combiné ou mains libres - Alimenté par PoE - Transfert d'appel en cascade jusqu'à 200 postes - Communication audio & vidéo entre les postes maîtres

Les Atouts de l'article:

Poste intérieur noir combiné tactile IP pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéo compatible ONVIF et SIP