Aiphone - Moniteur noir vidéo ip / sip écran tactile 7'', boucle magnétique au combiné - IXMV7HBLA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - noir
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - NTSC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596306377
Réf. Sonepar
00084630637
Réf. Fournisseur
IXMV7HBLA
Réf. Commerciale
Aiphone
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
noir
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
NTSC
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur noir avec boucle magnétique au combiné tactile IP pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéo compatible ONVIF et SIP