Aiphone - Moniteur noir vidéo ip / sip écran tactile 7'' mains libres - IXMV7B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - noir
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - NTSC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4968249585428
Réf. Sonepar
00084958542
Réf. Fournisseur
IXMV7B
Réf. Commerciale
Aiphone
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
noir
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
NTSC
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur noir mains llibres tactile IP pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéo compatible ONVIF et SIP