Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - Pack audio 10 bp encastré, module vigik, centrale, 10 gt1d & alim. - GTBA10E

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack audio 10 bp encastré, module vigik, centrale, 10 gt1d & alim.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 40

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3700596305479

Réf. Sonepar

00084630547

Réf. Fournisseur

GTBA10E

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

40

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

10

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

autre

nombre de boutons d'appel:

10

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

16

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack audio bus 10 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrale, 10 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)

Les Atouts de l'article:

Le pack audio pour 10 logements prêt à poser déjà programmé; Une seule référence et gain de temps à l'installation