Aiphone - Pack audio 6 bp encastré, module vigik, centrale, 6 gt1d & alim. - GTBA6E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 6
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700596305431
Réf. Sonepar
00084630543
Réf. Fournisseur
GTBA6E
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de postes intérieurs:
6
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
autre
avec vidéo:
Non
nombre de boutons d'appel:
6
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
encastré
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de postes intérieurs:
24
nombre max. de platines de rue:
16
avec secret de conversation:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
communication interne:
Non
mains libres:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non