Aiphone - Pack audio 9 bp encastré, module vigik, centrale, 9 gt1d & alim. - GTBA9E

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack audio 9 bp encastré, module vigik, centrale, 9 gt1d & alim.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 9

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596305462

Réf. Sonepar

00084630546

Réf. Fournisseur

GTBA9E

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

9

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

autre

avec vidéo:

Non

nombre de boutons d'appel:

9

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

encastré

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

36

nombre max. de platines de rue:

16

avec secret de conversation:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Non

mains libres:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack audio bus 9 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrale, 9 postes GT1D & alim. (sans transfo gâche)