Aiphone - Pack GT audio 2 BP programmé avec platine façade noire satin - GTBA2EB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 8
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307749
Réf. Sonepar
00084630774
Réf. Fournisseur
GTBA2EB
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
8
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Non
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
16
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack audio pour 2 logements prêt à poser déjà programmé. Une seule référence et gain de temps à l'installation. Ffaçade finition noire satin


