Aiphone - Pack GT audio 3 BP programmé avec platine façade noire satin - GTBA3EB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack GT audio 3 BP programmé avec platine façade noire satin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 3

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596307756

Réf. Sonepar

00084630775

Réf. Fournisseur

GTBA3EB

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs:

3

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

noir

avec vidéo:

Non

nombre de boutons d'appel:

3

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

encastré

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

12

nombre max. de platines de rue:

16

avec secret de conversation:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Non

mains libres:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack GT audio 3 boutons d'appel, programmé avec platine façade noire satin et 3 postes audio combiné GT1D - Délai 3 semaines