Aiphone - Pack GT audio 5 BP programmé avec platine façade noire satin - GTBA5EB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack GT audio 5 BP programmé avec platine façade noire satin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 20

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596307770

Réf. Sonepar

00084630777

Réf. Fournisseur

GTBA5EB

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

20

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

5

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

noir

nombre de boutons d'appel:

5

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

16

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack GT audio 5 boutons d'appel, programmé avec platine façade noire satin et 5 postes audio combiné GT1D - Délai 3 semaines

Les Atouts de l'article:

Le pack audio pour 5 logements prêt à poser déjà programmé. Une seule référence et gain de temps à l'installation. Ffaçade finition noire satin