Aiphone - Pack GT vidéo 3 BP programmé avec platine façade noire satin - GTBV3EB

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack GT vidéo 3 BP programmé avec platine façade noire satin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 12

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596307848

Réf. Sonepar

00084630784

Réf. Fournisseur

GTBV3EB

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

12

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

3

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

noir

nombre de boutons d'appel:

3

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

16

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack GT vidéo 3 appels, programmé avec platine façade noire satin et 3 moniteurs couleurs mains libres GT1M3L - Délai 3 semaines

Les Atouts de l'article:

Le pack vidéo pour 3 logements prêt à poser déjà programmé. Une seule référence et gain de temps à l'installation. Façade finition noire satin. Répond à l'accessibilité.