Aiphone - Pack GT vidéo 4 BP programmé avec platine façade noire satin - GTBV4EB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 16
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307855
Réf. Sonepar
00084630785
Réf. Fournisseur
GTBV4EB
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
16
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
4
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
4
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
16
protocole d'image:
NTSC
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Oui
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack vidéo pour 4 logements prêt à poser déjà programmé. Une seule référence et gain de temps à l'installation. Façade finition noire satin. Répond à l'accessibilité.


