Aiphone - Pack vidéo programmé 9 BP, plat. enc. centrales, distributeurs, alim, 9 x GT1M3L - GTBV9EB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 36
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596307909
Réf. Sonepar
00084630790
Réf. Fournisseur
GTBV9EB
Marque
Aiphone
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
36
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
9
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
9
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
16
protocole d'image:
NTSC
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
76.2 mm
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack vidéo pour 9 logements, prêt à poser est déjà programmé avec une seule référence, faite une installation avec un gain de temps.ce produit est conforme à l'accessibilité dans les logements collectifs.


