Aiphone - Pack vidéo 5 bp encastré, module vigik, centrales, 2 gt4z, 5 gt1m3l & alim. - GTBV5E

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Pack vidéo 5 bp encastré, module vigik, centrales, 2 gt4z, 5 gt1m3l & alim.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 20

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700596305516

Réf. Sonepar

00084630551

Réf. Fournisseur

GTBV5E

Réf. Commerciale

Aiphone

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

20

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

5

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

autre

nombre de boutons d'appel:

5

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

16

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

889 mm

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack vidéo bus 5 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrales, 2 dist.de colonne, 5 moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)

Les Atouts de l'article:

pack 5 logements avec postes programmés